Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT SiC-Schottky Diode , 650V / 14.4A, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958717
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSH1265BDN-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 14.4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Schottky-Dioden aus Siliziumkarbid (SiC) verwenden eine völlig neue Technologie, die gegenüber Silizium eine überlegene Schaltleistung und höhere Zuverlässigkeit bietet. Kein Sperrverzögerungsstrom, von der Temperatur unabhängiges Schalten und ausgezeichnete Wärmeleistung machen Siliziumkarbid zur nächsten Generation von Leistungshalbleitern. Vorteile des Systems umfassen höchste Effizienz, schnellere Betriebsfrequenz, erhöhte Leistungsdichte, geringere elektromagnetische Störungen und geringere Systemgröße und Kosten.Max. Abzweigtemperatur 175 °C. PPP-fähig Hohe Spitzenstrom-Kapazität Positiver Temperaturkoeffizient Einfacher Parallelbetrieb Keine Sperrverzögerung/Keine Durchlasswiederkehrspannung Anwendungen Automobil HEV-EV-integrierte Ladegeräte Automobil HEV-EV DC/DC-Wandler
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
14.4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 1958717, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFSH1265BDNF085, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,03*
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 8,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.