Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FPF2895V Power Switch IC Strombegrenzungslast 1-Kanal 22 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958837
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2895VUCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1958837
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Strombegrenzungslast
Anzahl der Kanäle = 1
Arbeitsspannnung max. = 22 V
Betriebsstrom max. = 5.5A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 24
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.6 x 1.67 x 0.61mm
Serie = FPF2895V

Der FPF2895V verfügt über einen Netzschalter mit Strombegrenzung für 28 V und 5 A einschließlich Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP) und echter Rückstromsperre (TRCB) zum Schutz des Systems. Er hat einen niedrigen Einschaltwiderstand von typischerweise 27 m, wobei WL-CSP über einen Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 22 V betrieben werden kann Der FPF2895V unterstützt ±10 % der Strombegrenzungsgenauigkeit, einen Überstrombereich von 500 mA bis 2 A und ±5 % der Strombegrenzungsgenauigkeit, einen Überstrombereich von 2 A bis 5 A, flexible Operationen wie auswählbare OVP, wählbare Einschaltpolarität und wählbares OCP-Verhalten, Die je nach Systemanforderungen optimiert werden können. Der FPF2895V ist in einem 24-bump-, 1,67 mm x 2,60 mm Wafer-Level-Chip-Scale-Gehäuse (WL-CSP) mit 0,4 mm Rastermaß erhältlich.
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Strombegrenzungslast
Anzahl der Kanäle:
1
Arbeitsspannnung max.:
22 V
Betriebsstrom max.:
5.5A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
24
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.6 x 1.67 x 0.61mm
Serie:
FPF2895V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,69*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 5,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.