Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FOD SMD Optokoppler, 4-Pin, Isolation 5000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958852
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD8482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung max. = 0.8V
Anzahl der Pins = 4
Isolationsspannung = 5000 V
Serie = FOD

Die FOD8480 und FOD8482 sind energiesparende Optokoppler, die eine isolierte Schnittstelle zum Intelligent Power Module (IPM) unterstützen, die digitale Steuersignale vom Controller zum IPM überträgt, ohne Erdschleifen oder gefährliche Spannungen zu leiten. Die FOD848x-Serie, verpackt in einem 6-poligen, kleinen Gehäuse aus Kunststoff mit gedehntem Gehäuse, besteht aus einer Aluminium-Gallium-Arsenid-Leuchtdiode (AlGaAs) und einem integrierten Fotodetektor mit hoher Verstärkung. Der Detektor hat einen Detektorschwellenwert mit Hysterese. Die Hysterese sorgt für eine Differenzial-Störfestigkeit und beseitigt das Potenzial für ein Rattern des Ausgangssignals. Sein nicht invertierender Ausgang ist als Totempfahl ausgeführt, der keinen Pull-Up-Widerstand erfordert. Der FOD8482 hat einen niedrigeren Schwellenwert für den Eingangsstrom, IFLH, bei max. 3,0 mA.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung max.:
0.8V
Anzahl der Pins:
4
Isolationsspannung:
5000 V
Serie:
FOD
Weitere Suchbegriffe: 1958852, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD8482, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,85*
2 Tage
2209
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 2,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.