Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1726207-2RS1 Stahl Spannlager, Innen-Ø 35mm, Traglast 15300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959603
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726207-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570022117
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 72mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 15300N
Dynamische Traglast = 25500N

SKF 35 MM LAGERUNG, DICHTUNG AUF BEIDEN FFA
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
72mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
15300N
Dynamische Traglast:
25500N
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, 1959603, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, 17262072RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 19,47*
€ 3,19*
ab € 14,20*
€ 19,95*
€ 4,95*
ab € 15,2092*
€ 21,4792*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,64*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.