Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 100mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959669
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2211 ECP
EAN/GTIN:
     7316577030320
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 100mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 25mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 118kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 114kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 8000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 15.3kN

SKF 55 MM ZYLINDRIKALENLAGER, WIT
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
100mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
25mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
118kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
114kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
8000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
15.3kN
Weitere Suchbegriffe: 1959669, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NU2211ECP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 8,90*
ab € 32,71*
€ 41,33*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 41,34*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,67*
€ 51,86*
6 Tage
18
€ 4,90*
ab € 42,72*
€ 52,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,57*
€ 63,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.