Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 130mm, Breite 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959699
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2312 ECP/C4
EAN/GTIN:
     7316570156096
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 130mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 46mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 265kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 260kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 6700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 34.5kN

SKF 60 MM ZYLINDRIKALENLAGER, WIT
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
130mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
46mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
265kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
260kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
6700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
34.5kN
Weitere Suchbegriffe: 1959699, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NJ2312ECPC4, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
66
1
€ 10,00*
ab € 129,11*
€ 142,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 148,67*
1
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 149,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,01*
€ 171,71*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 253,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.