Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T-Abzweig für 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960549
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1960549
EAN/GTIN:
     5059044157855
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück
Fitting Typ = T-Abzweig
Passende Rohrgröße = 40mm
Farbe = Weiß

RS PRO RS Pro Universal-Swept-T-Stück, 40 mm Eigenschaften und Vorteile: Universelle AnwendungKann mit anderen Abfallsystemen von Herstellern verbunden werdenSchnelle und einfache Montage1er-Pack Zulassungen und Zertifizierungen: CE-KennzeichnungEn 274
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Abzweig
Passende Rohrgröße:
40mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 1960549, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, RS PRO, PRO094, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.