Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 5V dc, 0.1MPa → 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961146
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS3000-02L5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = 1/4-Zoll-Gewinde
Geeignete Medien = Luft
Typ = Pneumatischer Druckschalter
Nennspannung = 5V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = IS3000
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
LED-Anzeige = Ja

Pneumatik-Druckschalter der Serie IS3000 können für kleine elektrische Lasten von 10 mA wie Relais und programmierbare Steuerungen verwendet werden. Der is3000 hat einen Hochfrequenzbetrieb von 1 Zyklus/s und eine lange Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen aufgrund der Kolbenkonstruktion. Kalibrierungsbereiche von 0,1 bis 0,7 MPa
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
1/4-Zoll-Gewinde
Geeignete Medien:
Luft
Typ:
Pneumatischer Druckschalter
Nennspannung:
5V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
IS3000
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
LED-Anzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1961146, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS300002L5, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 85,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 94,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.