| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961264 Herst.-Nr.: Si83418AFA-KIT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Isolierter Smart Switch Vorgestelltes Gerät = Si83418AFA Kit-Name = Evaluation Kit
Der Si83418AFA-KIT ermöglicht Entwicklern die Evaluierung des isolierten, flachen, isolierten 4-Kanal-Si834x-Smart-Schalters mit parallelem Eingang und SPI-Schnittstelle. Die im Lieferumfang enthaltene Evaluierungsplatine ist mit dem isolierten Smart Switch Si83418AFA-IF bestückt, mit Prüfpunkten zur Überwachung aller kritischen Signalwege sowie mit einfach zu verwendenden Schraubklemmen für die Logikschnittstelle und Schaltnetzteile sowie den Kanaleingängen und -ausgängen. Die Platine ist mit einem praktischen Paar von Buchsen und Leitungen bestückt, mit denen Sie Si834x-Evaluierungsplatinen mit einer SPI-Schnittstelle schnell verketten und mit einem einzigen Paar Stromversorgungsverbindungen und einem SPI-Bus evaluieren können. Die Platine verfügt außerdem über eine praktische LED-Anzeige am Fehlerausgang. Mit dem Kit können Entwickler die Funktionalität und Leistung der isolierten intelligenten Schalter schnell evaluieren und typische Lasten mit einer Vielzahl von Netzteilen steuern.– Evaluierungsplatine Si83418AFA-EVB SI83418AFA-IF 4-Kanal Isolierter, intelligenter Low-Side-Schalter mit parallelem Eingang und SPI-Schnittstelle in einem 9 x 9-DFN-Gehäuse USB-auf-SPI-Evaluierungsplatine CP2130 Kabel USB-A auf Micro-USB 10-poliges Flachbandkabel von Buchse auf Buchse Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Isolierter Smart Switch | Vorgestelltes Gerät: | Si83418AFA | Kit-Name: | Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1961264, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Skyworks Solutions Inc, Si83418AFAKIT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |