| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961291 Herst.-Nr.: VEL-PS20023 EAN/GTIN: 8412355200233 |
| |
|
| | |
| Produktbreitendarstellung von 25 mm und Längen von 1, 3 und 5 Metern Farbe: Schwarz Grundmaterial: Polyester und Polypropylen Hohes Profil für den Innen- und Außeneinsatz Hohe Klebstofftemperaturbereiche: Langfristig -40 °C bis +90 °C und kurzfristig 120 °C. Frei positionierbares, wiederverschließbares Befestigungssystem Leistungsstarkes doppelseitiges Acrylschaumband Geeignet für Materialien mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie wie Glas, Metalle und mehrere Kunststoffe Einfache und schnelle (Abs-)Montage, äußerst nützlich bei Wartungsarbeiten, flexibel zur Unterstützung von Bewegungen, Hinzufügen oder Änderungen Befestigung von Gebäudehülle und Außenkomponenten Alternativen für temporäre oder permanente Installationen Erhöhte Leistung in Kombination mit mechanischen Systemen (Nageln, Schrauben, Heften) Für Anwendungen, bei denen ein mittlerer Radwechsel erforderlich ist Mehr Kreativität Arbeitsersparnisse: Höhere Produktivität, neu positionierbar und leicht zu entfernen, Sicherheit und keine Witterungsbeschränkungen Umweltvorteile: Verringert die Luftverschmutzung durch chemische Komponenten oder Lösungsmittel, grüne Gebäudepunkte, weniger Abfall/Rückstände und recycelbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Hakenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband, pp-klebeband, beidseitiges klebeband schwarz, 1961291, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, VELCRO®, VELPS20023, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,61* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,63* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,67* | € 14,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,33* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|