Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD Latch SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961380
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-32-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Latch
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der omnipolare magnetische Sensor Si7201-32-IV wurde entwickelt, um die Anforderungen an magnetische Schalter/Verriegelungen zu vereinfachen. Die geringe Leistung und hohe Empfindlichkeit dieses Geräts machen es ideal für viele Anwendungen. Der Si7201-32-IV unterstützt einen großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C.Anwendungen: Austausch von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen Positionserfassung von HLK-Knopf, Türschlössern, Fenstern und anderen mechanischen Geräten Gleichstrommotor-Steuerung Kamerabildstabilisierung, Zoom und Autofokus Flüssigkeitsstandserfassung Bedienknöpfe und Wahlschalter Allgemeine mechanische Positionserfassung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Latch
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1961380, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, SI7201B32IV, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,73*
300
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,87*
1 Tag
300
1
€ 14,99*
ab € 0,489*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
SI72XX-EVAL-KIT
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.