Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 900ns SMD 64 K x 8 Bit, 64 K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961450
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-RDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64 K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 6.6 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der M24512-W kann mit einer Versorgungsspannung von 2,5 V bis 5,5 V betrieben werden, der M24512-R kann mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V betrieben werden, und der M24512-DF kann mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden Alle diese Geräte arbeiten mit einer Taktfrequenz von 1 MHz (oder weniger) über einen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C / +85 °C. Der M24512-D bietet eine zusätzliche Seite mit dem Namen Identifikationsseite (128 Byte). Die Identifikationsseite kann verwendet werden, um empfindliche Anwendungsparameter zu speichern, die (später) dauerhaft im schreibbaren Modus gesperrt werden können.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64 K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 6.6 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1961450, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24512RDW6TP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.