Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF-Transceiver SO 8-Pin 5 x 4 x 1.25mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961462
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST25DV64K-IER6S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 1MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
1MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1961462, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, ST25DV64KIER6S3, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.