Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda GEX600 Schaltnetzteil, 48V dc / 12.5A 600W 85 → 265V ac, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda GEX600 Schaltnetzteil, 48V dc / 12.5A 600W 85 → 265V ac, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1961677
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GXE600-48/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 12.5A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 50mm
Breite = 254mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 127.5mm
Wirkungsgrad = 95%
Temperatur min. = -20°C

Die gxe600-Serie bietet Konstantspannungs-/Konstantstrombetrieb (CVCC) und Lese-/Schreibprogrammierung über eine robuste RS-485-Kommunikation (Modbus RTU-Protokoll). Sowohl die Ausgangsspannung als auch der Strom können über einen sehr großen Bereich mit digitaler oder analoger Programmierung eingestellt werden. Das Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 95 % kann ohne Zwangslüftung betrieben werden, wodurch die Geräuschentwicklung des Systems minimiert wird. Die ability, die verbleibende Lebensdauer des Elektrolytkondensators abzulesen und den Alarmverlauf zu analysieren, unterstützt vorbeugende Wartung und Fehlersuche vor Ort.Konvektionskühlung Digitale (RS-485) und analoge Programmierung Hoher Wirkungsgrad (95%) Deckeladdition, Robustheit und Leiterplattenbeschichtung Sieben Jahre Garantie Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
12.5A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
50mm
Breite:
254mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
127.5mm
Wirkungsgrad:
95%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, tischnetzteil 48v, 1961677, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, GXE60048A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 516,11*
€ 678,46*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,55*
€ 690,94*
€ 6,90*
ab € 614,58*
€ 710,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,46*
€ 807,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,56*
€ 783,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,11*
€ 729,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 559,64*
€ 665,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.