Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
STMicroelectronics Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 30 V, biplor typ. ±1.5 to ±15V, 14-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1961964
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
LM2902PT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.5 to ±15V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 30 V
Länge = 5.1mm
Diese Schaltung besteht aus vier unabhängigen Operationsverstärkern (Operationsverstärker) mit hoher Verstärkung, die eine interne Frequenzkompensation verwenden und speziell für Automobil- und industrielle Steuerungssysteme entwickelt wurden. Das Gerät arbeitet mit einem einzigen Netzteil über einen großen Spannungsbereich. Der Betrieb mit geteilten Netzteilen ist ebenfalls möglich, und der Stromablass mit niedriger Versorgungsspannung ist unabhängig von der Größe der Versorgungsspannung.Große Verstärkungsbandbreite: 1,3 MHz Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst eine negative Schiene Große Spannungsverstärkung: 100 dB Versorgungsstrom pro Verstärker: 375 μA Geringer Eingangsruhestrom: 20 nA Niedriger Eingangs-Offset-Strom: 2 nA Großer Versorgungsspannungsbereich: Einfache Versorgungsspannung: 3 V bis 30 V Zweifache Versorgungsspannung: ±1,5 V bis ±15 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.5 to ±15V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
30 V
Länge:
5.1mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
IC Verstärker
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren stmicroelectronics
,
comparator
,
1961964
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
STMicroelectronics
,
LM2902PT
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,163*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,669*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 390,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 → 32 V, 14-Pin
onsemi
LM224DTBR2G
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen