Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF-Transceiver ASK, UFDFPN 12-Pin 3.1 x 3.1 x 0.6mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962003
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST25DV04K-IER6T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Modulations-Technik = ASK
Gehäusegröße = UFDFPN
Pinanzahl = 12
Montage-Typ = SMDmm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.6mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 13.567MHz
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 13.553MHz
Anzahl der Frequenzbänder = 1
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
ASK
Gehäusegröße:
UFDFPN
Pinanzahl:
12
Montage-Typ:
SMDmm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.6mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
13.567MHz
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
13.553MHz
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1962003, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, ST25DV04KIER6T3, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.