Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L1 ARM Cortex-M3 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962079
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L152RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker stmicroelectro...
Familie = STM32L1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex-M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Höhe = 1.45mm

Die extrem energiesparenden STM32L151xE- und STM32L152xE-Geräte verfügen über die Konnektivitätsleistung des Universal Serial Bus (USB) mit dem leistungsstarken Arm ® Cortex ® -M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 32 MHz (33,3 DMIPS) arbeitet, einer Speicherschutzeinheit (MPU), Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speichern (Flash-Speicher bis zu 512 KB und RAM bis zu 80 KB) und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Die STM32L151xE- und STM32L152xE-Geräte bieten zwei Operationsverstärker, einen 12-Bit-ADC, zwei DACs, zwei Komparatoren mit extrem niedriger Leistung, einen universellen 32-Bit-Timer, sechs Universal-16-Bit-Timer und zwei Basis-Timer, die als Zeitbasis verwendet werden können. Darüber hinaus enthalten die STM32L151xE- und STM32L152xE-Geräte Standard- und Advanced Kommunikationsschnittstellen: Bis zu zwei I2Cs, drei SPIs, zwei I2S, drei USARTs, zwei UARTs und einen USB. Die STM32L151xE- und STM32L152xE-Geräte bieten bis zu 34 kapazitive Erfassungskanäle, um jeder Anwendung einfach eine Berührungserkennungsfunktion hinzuzufügen.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex-M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: op amp, mikrocontroller 32 bit, 1962079, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L152RET6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.