Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4 ARM Cortex-M4 32bit SMD 256 KB QFN 32-Pin 80MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962081
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L432KCU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32L4
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex-M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 80MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Höhe = 0.55mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L4
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex-M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
80MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1962081, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L432KCU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.