Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM8S STM8 8bit SMD 8 KB TSSOP 20-Pin 16MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962096
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S003F3P6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = STM8S
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = STM8
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM8S
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
STM8
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1962096, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8S003F3P6TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.