| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1962315 Herst.-Nr.: PTF-08-PU EAN/GTIN: 4549734556002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannung = 250V Zur Verwendung mit = 2-polige Serie PTF Serie = PTF Nennstrom = 10A
Unsere Value-Design-Produkte erhöhen den Wert Ihrer Bedientafeln. Buchsen mit Push-In-Plus-Technologie, um Arbeiten zu sparen, die in die Serie für MY-, LY- und G2R-S-Relais aufgenommen wurden.Buchsen mit Push-In-Plus-Technologie, um die Serienarbeit für MY- und G2R-S-Relais zu sparen Die Push-In-Plus-Technologie wird verwendet, um Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen zu sparen Kein Lösen der Schraube bedeutet wartungsfreie Anwendung Leichte Einsteckkraft und starke Ausziehfestigkeit für weniger Verdrahtungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit ″Handfreie″ Struktur, die einen eingesteckten Schraubendreher hält, um die Verdrahtung von Litzen zu erleichtern Zwei Drähte können unabhängig voneinander in jedes Terminal Loch gesteckt DIN-Schienenmontage oder Schraubmontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung: | 250V | Zur Verwendung mit: | 2-polige Serie PTF | Serie: | PTF | Nennstrom: | 10A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1962315, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PTF08PU, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 6,56* | € 9,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 6,99* | € 10,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 8,31* | € 12,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 9,42* | € 13,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 10,60* | € 16,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|