| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1962550 Herst.-Nr.: STEVAL-IDB006V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Kit-Name = BlueNRG-MS Based Bluetooth® Smart USB
Die STEVAL-IDB006V1 ist eine Evaluierungsplatine Basierend auf dem BlueNRG-MS Low Power Bluetooth ® Smart IC, kompatibel mit dem Bluetooth ® 4.1-Spezifikationen und Unterstützung möglich Sowohl Master- als auch Slave-Rollen. Die STEVAL-IDB006V1 verfügt über eine integrierte, Energiesparender STM32L-Mikrocontroller. Das ist in erster Linie der Entwickelt für die Schnittstelle mit BlueNRG-MS, aber kann Aslo kann für die Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen verwendet werden. Der STEVAL-IDB006V1 verfügt über einen USB-Steckverbinder für PC-GUI-Interaktion und Firmware-Updates. Während die Platine nicht mit einer montierten geliefert wird JTAG-Steckverbinder, der Platzbedarf ist verfügbar. Wenn ein JTAG-Steckverbinder gelötet wird, kann der Benutzer dies Entwickeln Sie kundenspezifische Firmware für den STM32L. Mikrocontroller. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Kit-Name: | BlueNRG-MS Based Bluetooth® Smart USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,47* | € 48,37* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 35,93* | € 48,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|