| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1963508 Herst.-Nr.: 63125 EAN/GTIN: 5024747631254 |
| | |
|
| | |
| Leckfinder = Reiniger Verpackungsgröße = 300ml Produktkategorie = Aerosol
Rocol Flaw- und LecksprayDas Rocol 300 ml-Makel- und Leckspray hat eine schnelle und zuverlässige Methode zur Erkennung von Visual Ricks oder Defekten, die normalerweise mit einer einfachen Sicht nicht erkennbar sind. Das Reinigungsspray enthält ein Lösungsmittel, das aus jedem Winkel aufgetragen werden kann, um das Eindringen und Reinigen von Verunreinigungen, Öl, Fett und Schmutz zu erleichtern.Eigenschaften und VorteileSchnell und effektiv Hinterlässt keine Rückstände Mehrkantiges Ventilsystem Unchloriertes LösungsmittelAnwendungenInspektion von Gussteilen Inspektion von Schmiedeteilen Inspektion geschweißter VerbindungenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Leckfinder: | Reiniger | Verpackungsgröße: | 300ml | Produktkategorie: | Aerosol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, Inspektionssystem (Mikroskop), Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, leckfinder spray, makroskop, 1963508, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Leckagesprays, Rocol, 63125, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Leak Detector Spray |
| | |
| |