Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP2E SPS CPU, 24 Eing. / 24 Digitaleing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Serie CP2E 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963747
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP2E-E40DR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1963747
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = CP2E
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie CP2E
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Digitaleingänge = 24
Anzahl der Ausgänge = 16
Anzahl der Digitalausgänge = 16
Schnittstelle = RS-485
Abmessungen = 45 x 80 x 110 mm

Kompakte SPS der Serie CP2E - Essential Type, 24 DI, 16 DO, Relaisausgang, Netzteil 220 V ac, 4k SchrittprogrammspeicherZwei integrierte Ethernet-Anschlüsse mit Ethernet-Schaltfunktion: Bereit für Machine-to-Machine-Kommunikation (Typ CP2E-N) Bis zu drei serielle Anschlüsse: Offene Konnektivität mit seriellen Geräten (Typ CP2E-N) Vierachsen-Positionierfunktion mit linearer Interpolation (Typ CP2E-N) Batteriefreier Betrieb und Backup reduzieren den Wartungsaufwand Funktionsblöcke und strukturierter Text verbessern die Programmiereffizienz Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60 °C für zuverlässigen Einsatz in speziellen Anwendungen LED-Anzeigen für Terminal/Ausgang für schnelle Fehlersuche
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP2E
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie CP2E
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Digitaleingänge:
24
Anzahl der Ausgänge:
16
Anzahl der Digitalausgänge:
16
Schnittstelle:
RS-485
Abmessungen:
45 x 80 x 110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 372,77*
€ 397,58*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,30*
€ 535,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 466,19*
€ 541,54*
Frei Haus
ab € 510,21*
€ 574,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CP1W-CN811
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.