Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963885
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     nRF52811-QCAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 5mm

Der nRF52811 ist ein Bluetooth 5.1 SoC mit umfassender Protokollunterstützung. Es ist die 4. Ergänzung zur Plattform der nRF52-Serie und erweitert die zahlreichen Anwendungen und Anwendungsfälle, die bereits von der Plattform abgedeckt werden. Der nRF52811 SoC ist in der Lage, die neuesten und größten Funktionen von Bluetooth 5.1 zu nutzen, wobei prominent die Richtungsbestimmung ist und die Bluetooth-Positionierung auf neue Höhen bringt.64 MHz Cortex-M4 192 KB Flash, 24 KB RAM 2,4-GHz-Transceiver 2 Mbit/s, 1 Mbit/s, großer Bereich Bluetooth 5.1-Richtungssuchen ANT, 802.15.4, Gewinde, Zigbee +4 dBm TX-Leistung 128-Bit-AES-CCM UART, SPI, TWI, PDM PWM 12-Bit-ADC
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1963885, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Nordic Semiconductor, nRF52811QCAAR7, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,34*
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.