Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 3mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 3mm x 21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1963964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1963964
EAN/GTIN:
     5059044158760
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
zahlenschloss bügeldurchmesser 3mm
zahlenschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 3mm
Bügellänge = 21mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Nein
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Gehäusebreite = 23mm
Anzahl pro Packung = 1

Das kombinierte Sicherheitsschloss von RS Pro hat ein massives Aluminiumgehäuse mit eloxierter Beschichtung, das auch über einen rückstellbaren Code verfügt. Seine Farbe ist Silber und verwendetes Aluminiumstahlmaterial.Geeignet für Sicherheitsverriegelungsanwendungen
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
3mm
Bügellänge:
21mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Nein
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Gehäusebreite:
23mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: rs pro zahlenschloss, 1963964, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K2500720SILVER, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.