Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Rot , Bügel-Ø 6mm x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Rot , Bügel-Ø 6mm x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1963972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1963972
EAN/GTIN:
     5059044158838
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
rs pro zahlenschloss
zahlenschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 26mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Nein
Material = Aluminium
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

Das 40-mm-Kombinationsschloss von RS Pro verfügt über ein massives Aluminiumgehäuse mit eloxierter Beschichtung, das auch über einen rückstellbaren Code verfügt. Die Farbe ist rot und aus Aluminiumstahl.Geeignet für Sicherheitsverriegelungsanwendungen
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
26mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Nein
Material:
Aluminium
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss bügelstärke 6 mm, 1963972, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K2500740RED, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.