| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1963973 Herst.-Nr.: 1963973 EAN/GTIN: 5059044158845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlosstyp = Kombinationsschloss Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 26mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Nein Material = Aluminium Farbe = Silber Gehäusebreite = 40mm
Das 40-mm-Kombinationsschloss von RS Pro verfügt über ein massives Aluminiumgehäuse mit eloxierter Beschichtung, das auch über einen rückstellbaren Code verfügt. Seine Farbe ist Silber und verwendetes Aluminiumstahlmaterial.Geeignet für Sicherheitsverriegelungsanwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlosstyp: | Kombinationsschloss | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 26mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Nein | Material: | Aluminium | Farbe: | Silber | Gehäusebreite: | 40mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss bügelstärke 6 mm, 1963973, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K2500740SILVER, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |