Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lageradapterhülse, 55 x 80 x 47mm, Innen ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964146
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964146
EAN/GTIN:
     5059044159026
Suchbegriffe:
1964146
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Lagerzubehör
Typ = Lageradapterhülse
Innendurchmesser = 55mm
Abmessungen = 55 x 80 x 47mm

RS Pro Lageradapterhülse, 55X80X47MM Wir stellen vor: RS Pro-Lagerhülsenadapter, eine Serie von hochwertigen und robusten Hülsen, die ideal zum Sichern von Lagern mit konischer Bohrung auf zylindrischen Wellensitzen sind. Lagerhülsenadapter sind die perfekte Lösung für die Montage und Demontage von Lagern und tragen zur Vereinfachung der Lageranordnung und -installation in einer Vielzahl von Anwendungen bei. Bei Verwendung mit RS Pro-Lager-Sicherungsmuttern und -Unterlegscheiben wird ein sicherer und zuverlässiger Sitz erreicht und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Gesamtleistung bei. Eigenschaften und Vorteile Ideal zum einfachen Sichern von Lagern mit konischer Bohrung oder zylindrischer Welle Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Ressourcen Ausgestattet mit einem Schlitz für erhöhte Flexibilität bei Montage und Demontage Hochwertiges Design mit ausgezeichneter Haltbarkeit Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen In vielen verschiedenen Größen erhältlich Anwendungen Lageradapterhülsen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen der Einsatz von Lagern für einen reibungslosen und effektiven Betrieb erforderlich ist. Die Adapterhülse trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Lagerkomponenten sicher montiert und betriebsbereit bleiben und trägt so zur Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit bei. Sie werden häufig mit Kontermuttern und Unterlegscheiben geliefert und werden häufig in Bereichen wie: Engineering Kfz Landwirtschaft Bergbau Normen ISO - 2982-1 Häufig gestellte Fragen Werden Kontermuttern und Unterlegscheiben mitgeliefert? Kontermuttern und Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir bieten jedoch eine umfangreiche Serie von RS Pro-Lager-Kontermuttern und -Unterlegscheiben zur Aufnahme unserer robusten Serie von Adapterhülsen. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Lageradapterhülse
Innendurchmesser:
55mm
Abmessungen:
55 x 80 x 47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.