Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M55 Selbstsichernd Stahl 11mm Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, M55 Selbstsichernd Stahl 11mm Glatt
Artikel-Nr.:
     108EL-1964150
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964150
EAN/GTIN:
     5059044159064
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M55
Material = Stahl
Finish = Glatt
Breite = 11mm

Sicherungsmutter RS Pro, M55X2MM Die neuen RS Pro Kontermuttern sind eine Serie von hochwertigen und robusten Muttern, die ideal zum Sichern von Komponenten wie Lagern auf zylindrischen Wellen und zur Unterstützung bei der Montage und Demontage von Lageradapterhülsen sind. RS Pro Muttern-Verriegelungen sind die perfekte Lösung zur Sicherung von Lagerinstallationen und helfen bei der Vereinfachung der Lageranordnung und -installation in einer Vielzahl von Anwendungen. Das hochwertige Design sorgt für eine zuverlässige Befestigung mit gleichmäßig verteilten Nuten zur Aufnahme eines Hakens oder Schlagschlüssels, um das erforderliche Drehmoment zu erreichen. Bei Verwendung mit RS Pro-Lagerhülsenadaptern und -scheiben wird ein sicherer und zuverlässiger Sitz erreicht und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Gesamtleistung bei. Eigenschaften und Vorteile Ideal zum Sichern von Lagern und ähnlichen Komponenten Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Ressourcen Gleichmäßig verteilte Nuten zur Aufnahme eines Hakens oder Schlagschlüssels Hochwertiges Design mit ausgezeichneter Haltbarkeit Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen In vielen verschiedenen Größen erhältlich Anwendungen Kontermuttern werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen ein reibungsloser und effektiver Betrieb mit Lagern erforderlich ist. Die Sicherungsmutter trägt dazu bei, dass die Lagerkomponenten sicher montiert und betriebsbereit bleiben und trägt so zur Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit bei. Sie sind perfekt für den Einsatz mit Lageradapterhülsen und Unterlegscheiben für erhöhte Sicherheit und werden häufig in Bereichen wie: Engineering Kfz Landwirtschaft Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Häufig gestellte Fragen Wie wird die Kontermutter angezogen? Aufgrund der einfachen und dennoch robusten Bauweise können RS Pro Kontermuttern schnell und einfach von Hand montiert werden, was sie sehr kostengünstig macht. Sie verfügen außerdem über gleichmäßig verteilte Nuten an der Außenseite, um einen Haken- oder Schlagschlüssel aufzunehmen, sodass ein weiteres Drehmoment erreicht werden kann. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M55
Material:
Stahl
Finish:
Glatt
Breite:
11mm
Weitere Suchbegriffe: 1964150, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, KM11, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.