Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M70 Selbstsichernd Stahl 12mm Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, M70 Selbstsichernd Stahl 12mm Glatt
Artikel-Nr.:
     108EL-1964158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964158
EAN/GTIN:
     5059044159132
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M70
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Glatt
Breite = 12mm

RS Pro Nyloc-Mutter, M70X2MM Wir stellen Ihnen die Nyloc-Muttern von RS Pro vor, eine Reihe von hochwertigen und robusten Sicherungsmuttern mit integrierten Nyloneinsätzen, um ein Lösen der Mutter zu verhindern. Die RS Pro Nyloc-Muttern sind ideal zum Sichern von Komponenten wie Lagern auf zylindrischen Wellen und zur Unterstützung bei der Montage und Demontage von Lageradapterhülsen. Die RS Pro Nyloc-Muttern sind die perfekte Lösung zur Sicherung von Lagerinstallationen und helfen bei der Vereinfachung der Lageranordnung und -installation in einer Vielzahl von Anwendungen. Das hochwertige Design sorgt für eine zuverlässige Befestigung mit gleichmäßig verteilten Nuten zur Aufnahme eines Hakens oder Schlagschlüssels, um das erforderliche Drehmoment zu erreichen. Bei Verwendung mit RS Pro-Lagerhülsenadaptern und -scheiben wird ein sicherer und zuverlässiger Sitz erreicht und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Gesamtleistung bei. Eigenschaften und Vorteile Integrierter Nyloneinsatz für verbesserte Anzugsleistung und verhindert gleichzeitig ein Lösen der Mutter Ideal zum Sichern von Lagern und ähnlichen Komponenten Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Ressourcen Gleichmäßig verteilte Nuten zur Aufnahme eines Hakens oder Schlagschlüssels Hochwertiges Design mit ausgezeichneter Haltbarkeit Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen In vielen verschiedenen Größen erhältlich Anwendungen Nylon-Gewindesicherungsmuttern werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, bei denen die Verwendung von Lagern für einen reibungslosen und effektiven Betrieb erforderlich ist. Die Sicherungsmutter trägt dazu bei, dass die Lagerkomponenten sicher montiert und betriebsbereit bleiben und trägt so zur Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit bei. Sie sind perfekt für den Einsatz mit Lageradapterhülsen und Unterlegscheiben für erhöhte Sicherheit und werden häufig in Bereichen wie: Engineering Kfz Landwirtschaft Bergbau Häufig gestellte Fragen Warum nyloc-Muttern anstelle von Kontermuttern verwenden? Kontermuttern mit integrierten Nyloneinsätzen tragen dazu bei, eine stärkere Verbindung beim Festziehen an Bauteilen zu schaffen, wodurch sie sich perfekt für Hochleistungsanwendungen eignen, bei denen starke Vibrationen auftreten können. Bei Anwendung des Drehmoments haftet der Nyloneinsatz mit dem Gewinde und bietet eine verbesserte Befestigung. Wie wird die Kontermutter angezogen? Aufgrund der einfachen und dennoch robusten Bauweise können die Nyloc-Muttern von RS Pro schnell und einfach von Hand montiert werden, was sie sehr kostengünstig macht. Sie verfügen außerdem über gleichmäßig verteilte Nuten an der Außenseite, um einen Haken- oder Schlagschlüssel aufzunehmen, sodass ein weiteres Drehmoment erreicht werden kann.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M70
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Glatt
Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1964158, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, KM14NYLOC, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.