Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lager-Flachscheibe für Lageradapterhülsen, 20 x 36 x 1.2mm, Innen ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964188
EAN/GTIN:
     5059044159408
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm durchmess...
unterlegscheibe ohne norm
Typ = Lager-Flachscheibe
Innendurchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 36 x 1.2mm
Zur Verwendung mit = Lageradapterhülsen

10er-Pack Lager-Flachscheiben, 20 x 36 x 1,2 mm Wir stellen Ihnen die Lager-Flachscheiben von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und robusten Sicherungsscheiben, die sich ideal für die Sicherung von Komponenten wie Lager-Sicherungsmuttern an zylindrischen Wellen in einer Reihe von Anwendungen eignen. RS PRO RS Pro Flachscheiben passen perfekt zu Kontermuttern und Lageradapterhülsen und helfen dabei, die Lageranordnung und -installation zu vereinfachen und gleichzeitig eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Bei Verwendung mit RS Pro-Lagerhülsenadaptern und Sicherungsmuttern wird ein sicherer und zuverlässiger Sitz erreicht und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Gesamtleistung bei. Eigenschaften und Vorteile Ideal zum Sichern von Lager-Sicherungsmuttern und ähnlichen Komponenten Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Ressourcen Hochwertiges Design mit ausgezeichneter Haltbarkeit Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen In vielen verschiedenen Größen erhältlich Anwendungen Flachscheiben, auch als Sicherungsscheiben bezeichnet, werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Verwendung von Lagern für einen reibungslosen und effektiven Betrieb erforderlich ist. Die Unterlegscheibe verfügt über Laschen, die an Kontermuttern und Lagerhülsenadaptern befestigt werden, um sicherzustellen, dass die Lagerkomponenten sicher an Ort und Stelle montiert bleiben und betriebsbereit sind. Sie sind perfekt für den Einsatz mit Lageradapterhülsen und Kontermuttern, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten, und werden häufig in Bereichen wie: Engineering Kfz Landwirtschaft Bergbau Häufig gestellte Fragen Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Lager-Flachscheibe
Innendurchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 36 x 1.2mm
Zur Verwendung mit:
Lageradapterhülsen
Weitere Suchbegriffe: 1964188, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, RS PRO, MB4, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.