Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 500m Blau PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 500m Blau PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1964225
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964225
EAN/GTIN:
     5059044159583
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Einadrig
Isolierungsstärke = 0.3mm

PVC-isolierter Einzelkern-Gerätedraht von RS Pro. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Gerätedrähten vor, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung eignen. Das flexible Anschlusskabel kann für zuverlässige Kabelverbindungen in einem ordentlichen und gut organisierten Layout verwendet werden. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von einadrigen Gerätekabeln können die Installationsdrähte einfach durch die verschiedenen Mantelfarben der Serie farbcodiert werden, je nach den verwendeten Installationsklemmen. Darüber hinaus sorgt der robuste und sorgfältig gefertigte Kupferleiter für optimale Zuverlässigkeit und Leistung, unabhängig von der Anwendung, für die die Drähte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Dieses RS Pro einadrige Kabel hat einen 7/0,2 mm-Adernlitzen mit Gesamtkabellänge von 100 mm oder 500 mm ;/li> ;li>Ideal für Niederspannungs-Mehrzweckkabelinstallationen ;/li> ;li>Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable-PVC-Schutzhülle und Kupferleitern, die in mehreren Farben erhältlich sind und sich ideal für die Farbcodierung von Kabelinstallationen eignen ;/li> ;li>Das Kabel bietet eine gute Isolierung durch das PVC-Isoliermaterial und die Installation ist einfach und effizient dank der flexiblen Anordnung des Kabels ;/li> ;li>Betriebstemperatur: -15 °C bis +85 °C ;/li> ;li>Leiterwiderstand (20 °Ω/km): 88 Ω/km ;/li> ;li>Nennspannung: Max. 1000 V ac ;/li> ;li> Gesamtdurchmesser: Max. 1,3 mm (Mit Isolierung) ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Gerätedraht oder Anschlussdraht können für eine Vielzahl von Niederspannungs- und Stromanwendungen verwendet werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiele sind typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: ;ul> ;li>Leiterplatten ;/li> ;li> Das Innere von Computern ;/li> ;li> Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte ;/li> ;li> Fahrzeugscheinwerfer ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Einadrig
Isolierungsstärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 24 blau, litze, litze awg24, 1964225, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A702T2BE500R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,20*
€ 116,858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.