Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Grün PVC isoliert Ø 2.20 - 2.45mm 24 / 0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Grün PVC isoliert Ø 2.20 - 2.45mm 24 / 0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1964313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964313
EAN/GTIN:
     5059044160398
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 24 / 0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.20 - 2.45mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Einadrig
Isolierungsstärke = 0.6mm

PVC-isolierter Einzelkern-Gerätedraht von RS Pro. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Gerätedrähten vor, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung eignen. Das flexible Anschlusskabel kann für zuverlässige Kabelverbindungen in einem ordentlichen und gut organisierten Layout verwendet werden. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von einadrigen Gerätekabeln können die Installationsdrähte einfach durch die verschiedenen Mantelfarben der Serie farbcodiert werden, je nach den verwendeten Installationsklemmen. Darüber hinaus sorgt der robuste und sorgfältig gefertigte Kupferleiter für optimale Zuverlässigkeit und Leistung, unabhängig von der Anwendung, für die die Drähte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Dieses RS Pro einadrige Kabel hat einen 24/0,2 mm-Adernstrang mit Gesamtkabellänge von 100 mm oder 500 mm ;/li> ;li>Ideal für Niederspannungs-Mehrzweckkabelinstallationen ;/li> ;li>Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable-PVC-Schutzhülle und Kupferleitern, die in mehreren Farben erhältlich sind und sich ideal für die Farbcodierung von Kabelinstallationen eignen ;/li> ;li>Das Kabel bietet eine gute Isolierung durch das PVC-Isoliermaterial und die Installation ist einfach und effizient dank der flexiblen Anordnung des Kabels ;/li> ;li>Betriebstemperatur -20 °C bis +85 °C ;/li> ;li>Leiterwiderstand (20 °Ω/km): 25,2 Ω/km ;/li> ;li>Nennspannung: Max. 1500 V ac ;/li> ;li> Gesamtdurchmesser: Max. 2,45 mm (Mit Isolierung) ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Gerätedraht oder Anschlussdraht können für eine Vielzahl von Niederspannungs- und Stromanwendungen verwendet werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiele sind typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: ;ul> ;li>Leiterplatten ;/li> ;li> Das Innere von Computern ;/li> ;li> Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte ;/li> ;li> Fahrzeugscheinwerfer ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen:. Verteidigungsstandard 61-12 (Teil 6)/BS4808
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
24 / 0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.20 - 2.45mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Einadrig
Isolierungsstärke:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, 1964313, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A2402T3GN100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 0,3788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,04*
€ 63,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 45,69*
€ 54,37
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.