Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO YY Steuerkabel, 5-adrig x 1,5 mm² Grau, 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO YY Steuerkabel, 5-adrig x 1,5 mm² Grau, 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1964693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964693
EAN/GTIN:
     5021145127716
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Kabelprofil = Mehrleiter
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 9.6mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = BS EN 50525
Erdungsleiter = Ja°C

RS Pro
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Kabelprofil:
Mehrleiter
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
9.6mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
BS EN 50525
Erdungsleiter:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: 1964693, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, YY155C050RS, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,5458* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 166,12*
€ 197,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 164,32*
€ 195,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 155,62*
€ 185,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 143,48*
€ 170,74
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 127,29*
€ 151,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.