Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M aus Edelstahl Fallschutzarretierung, Seillänge 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965573
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3504426
EAN/GTIN:
     3660570038482
Suchbegriffe:
1965573
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutzarretierungen
Erweiterte Länge = 9m
Tragkraft = 140kg
Rettungsleinenmaterial = Edelstahl

3M DBI-Sala Ultra-Lok selbstaufrollende LifelineUnsere Verankerungssteckverbinder bestehen aus Top-quality-Materialien, die eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit garantieren, um den rauesten Umgebungen standzuhalten. Verankerungspunkte sind die wahren Helden der meisten Fallsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, aber sind wichtige Komponenten, da sie Ihr System sicher an der Verankerung befestigen. Welche Verankerung Sie nutzen, hängt von der Anwendung ab. Verankerungen werden nach dem verkauft, mit dem sie verbunden sind (Universal/Allzweck, Stahl, Beton, Dach oder Spezialgebiet), unabhängig davon, ob sie fest oder mobil sind und ob sie permanent oder tragbar sind. Sie alle müssen einen sicheren Befestigungspunkt für ein komplettes persönliches Fallschutzsystem bieten und eine Last von 5000 lbs tragen können (22 kN) oder die Erfüllung der OSHA-Kriterien eines 2-zu-1-Sicherheitsfaktors.Eigenschaften und Vorteile• Anchor drehbar • Leichtes und Durable Thermoplastgehäuse • Edelstahlkomponenten • Reservieren Sie RettungsleineAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist eine unverzichtbare Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.Warum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
9m
Tragkraft:
140kg
Rettungsleinenmaterial:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,79*
€ 1.177,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,46*
€ 1.167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,81*
€ 1.130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,98*
€ 1.065,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,06*
€ 1.042,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.