Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M aus Fasergurtband Einfach schwenkbar Fallschutzarretierung, Seillänge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965577
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3101522
EAN/GTIN:
     3660570038611
Suchbegriffe:
1965577
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutzarretierungen
Erweiterte Länge = 2m
Tragkraft = 140kg
Stützentyp = Einfach
Rettungsleinenmaterial = Fasergurtband

3M TM dBi-Sala ® Nano-Lok ® selbstaufrollendeDie dBi-Sala ® Nano-Lok ® Heißarbeit-Selbstaufrollende Lifeline von 3M ist für Schweiß-, Schleif- und Hochwärmeanwendungen konzipiert. Nano-Lok ist ergonomisch geformt für einfache Bedienung und ist ideal für den direkten Anschluss an die meisten Kabelbäume. Das extrem kompakte und leichte Design ist auf dem Rücken praktisch unwahrnehmbar, bleibt dem Arbeiter unWeg und ist daher ideal als Trageschlaufe. Ganz gleich, ob Ihre Anwendung ein- oder zweiteilige Konfigurationen erfordert, die Montage an einem Anchor über Kopf oder für den direkten Anschluss an einen Kabelbaum, es gibt eine Vielzahl von Modellen, die für fast jede Anwendung geeignet sind. Nano-Lok-Schlösser halten einen Sturz in Zentimeter schnell ab und bieten so mehr Schutz in niedrigen Höhen. Darüber hinaus wird die Spannung immer auf der Rettungsleine gehalten, was das Ziehen, Einrasten und Stolperfallen verringert. Beide Merkmale sind wichtige Sicherheitsverbesserungen.Eigenschaften und Vorteile• Für Heißarbeiten • Integrierter Steckverbinder für einbeinige SRL-Direktbefestigung am Kabelbaum • 2,0 m von 19 mm Nomex ®/Kevlar ® Fasergewebe-Rettungsleine • Robuste und stoßfeste ThermoplastgehäuseAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.Warum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Tragkraft:
140kg
Stützentyp:
Einfach
Rettungsleinenmaterial:
Fasergurtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.