Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 29mm / Außen-Ø 31mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965643
EAN/GTIN:
     5059044167724
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 29mm
Außendurchmesser = 31mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro FKM O-Ringe, ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie. Dieser O-Ring wird aus FKM hergestellt, einem hochwertigen Material, das in der Luft-, Automobil- und Chemieindustrie beliebt ist. Mit einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen bietet der O-Ring außerdem eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Kohlenwasserstoffen, Ölen und Kraftstoffen, um eine optimale Leistung für die Lebensdauer des O-Rings zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Serie von RS Pro O-Ringen ist eine vielseitige Dichtung, die als Wellendichtungen, Dichtflächen-zu-Stirn-Dichtungen sowie als Drehungs- und Linearbewegung verwendet werden kann ;/li> ;li>Das FKM-Material ist verschleißfest und bietet eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Dichtung ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: -15°C bis 200°C ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie ;/li> ;li>Erhältlich in einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Ein O-Ring ist eine Art runde oder donut-förmige Dichtung und wird am häufigsten verwendet, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder Luft in einen anderen Bereich durchdringen. O-Ringe sitzen normalerweise zwischen zwei Abschnitten und bilden beim Verdichten eine sichere Dichtung, die Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitsleckagen verhindert, die wiederum den Druck schützt und hält, während sie Schmutz fernhalten und so eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit gewährleisten. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Daher ist es wichtig zu berücksichtigen, welche Materialien und Flüssigkeiten mit der Dichtung in Kontakt kommen, um sicherzustellen, dass sie die richtige ist. Diese Dichtungen werden am häufigsten verwendet in: ;ul> ;li>Industrie- und Fertigungsanwendungen ;/li> ;li>Rohre und Leitungen ;/li> ;li>Hydraulik und Pneumatik ;/li> ;li> Kfz (Fertigung und Reparatur) ;/li> ;li>Kraftübertragungstechnologie ;/li> ;/ul>. Wie lange hält ein O-Ring?. Wenn der O-Ring unter den richtigen Bedingungen für das Material verwendet wird, können FKM-O-Ringe unbegrenzt halten. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. ;i> Hinweis: ;/i>. Diese FKM O-Ringe sind nicht kompatibel mit: ;ul> ;li>Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis ;/li> ;li>Ammoniakgas, Amine, Alkalien ;/li> ;li>Überhitzter Dampf ;/li> ;li>Organische Säuren mit niedrigem Molekulargewicht (Ameisen und Essigsäure) ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
29mm
Außendurchmesser:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 1965643, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 10R29x1V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.