Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Omron Relaissockel zur Verwendung mit MY2IN, MY2IN1, MY2IN1-D2, MY2IN-CR, MY2IN-D2, MY2N, MY2N1, MY2N1-D2, MY2N-CR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Relaissockel zur Verwendung mit MY2IN, MY2IN1, MY2IN1-D2, MY2IN-CR, MY2IN-D2, MY2N, MY2N1, MY2N1-D2, MY2N-CR,
Omron Relaissockel zur Verwendung mit MY2IN, MY2IN1, MY2IN1-D2, MY2IN-CR, MY2IN-D2, MY2N, MY2N1, MY2N1-D2, MY2N-CR,
Artikel-Nr.:
     108EL-1966169
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF08A-N
EAN/GTIN:
     4547648009232
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Spannung = 250V ac
Zubehör Typ = Sockel
Anschlusstyp = Schraubbefestigung

Omron RelaissockelDie 8-polige DIN-Schienenmontagebuchse von Omron verfügt über Terminal- und Schraubklemmen. Er hat einen Terminal Nennstrom von 10 A und eine Nennspannung von 250 V ac. Das Relais mit Sockel wird mit einem einfachen Clip gehalten und ausgeworfen. Dieser Relaissockel wird mit den Relaisserien MY4IN, MY4IN1-D2, MY4IN-CR, MY4IN-D2, MY4N, MY4N1 und MY4N1-D2 verwendet.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 70 °C. Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 2,5 kVAC Isolationswiderstand: 1000 MΩ Fingerschutz gemäß VDE 106.AnwendungenDie vordere Anschlussbuchse ist ideal für den Einsatz ohne ein 2-poliges Prüftastenrelais DIN-SchienenmontageZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-zertifiziert VDE-zugelassen UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung:
250V ac
Zubehör Typ:
Sockel
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1966169, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PYF08AN, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,43*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,65*
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,01*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 5,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,81*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
Zubehör
Omron
PYC-A1 -PAIR-
ab € 4,64*
Zubehör
Omron
Y92H-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.