| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1966368 Herst.-Nr.: 4000015670 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Etiketten Geeignet für den Einsatz mit = Waage
Die Adam-Geräteetiketten werden mit einer Etikettengröße von 50 x 30 mm geliefert, die mit den folgenden Modellen kompatibel sind: BCT 16, BCT 32, BKT 8, BKT 75, BKT 150. Er enthält 800 Etiketten pro Rolle.Thermische Art des Etiketts Selbstklebende Art von Etikett Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Etiketten | Geeignet für den Einsatz mit: | Waage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1966368, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen-Zubehör, Adam Equipment Co Ltd, 4000015670, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scale Accessories |
| | |
| |