Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam BCT 32 Ladenwaage mit Zählfunktion 32kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam BCT 32 Ladenwaage mit Zählfunktion 32kg / Auflösung 1 g
Adam BCT 32 Ladenwaage mit Zählfunktion 32kg / Auflösung 1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1966370
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     BCT 32
EAN/GTIN:
     0840886106133
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage
Wägebereich = 32kg
Typ = Ladenwaage
Auflösung = 1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 300 x 400mm
Waagschalenlänge = 400mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 14kg
Modellnummer = BCT 32
Betriebstemperatur max. = +40°C

Die Wägemomaschine der Serie BCT von Adam ist eine Advanced Label Printing Waagen, die eine herausnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahlplattform bieten und einen ausgezeichneten Wert für industrielle Zählaufgaben bieten.Die RS-232-Schnittstelle ist verfügbar, um eine schnelle Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen Abgedichtetes Tastenfeld schützt vor Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
32kg
Typ:
Ladenwaage
Auflösung:
1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
300 x 400mm
Waagschalenlänge:
400mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
14kg
Modellnummer:
BCT 32
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1966370, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, BCT32, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,12*
€ 1.354,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,12*
€ 1.336,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,10*
€ 1.296,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,45*
€ 1.223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,59*
€ 1.203,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.