Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
IR-Heizung
>
Artikel
RS PRO Keramik-Heizelement 400 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1966462
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1966462
EAN/GTIN:
5056111957127
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Leistung = 400 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 245mm
Breite = 60mm
Dicke = 31mm
Heizelement-Bauart = Gebogenes keramisches Element
Keramikheizelement von RS Pro, 245 mm, 400 W, 230 V acDieses gebogene Keramikheizelement von RS Pro ist zum Aushärten von Lack- und Kunststoffschweißungen geeignet. Da es bis zu 96 % der Eingangsleistung in Wärme umwandeln kann, ist es auch sehr energieeffizient. Der Draht in diesem Heizelement ist in die Heizung selbst eingebettet. Es erzeugt langwelliges Infrarot in parallelen Strahlen, während das spezielle gebogene Design die Wärme genau dort fokussiert, wo Sie sie für einen sehr effizienten Aushärtungsprozess benötigen. Die glasierte Keramikkonstruktion schützt das Gerät vor Korrosion. Dieses langlebige Heizelement hat eine Lebensdauer von 5000 bis 10.000 Stunden. Die Nennleistung beträgt 400 W, mit einer Versorgungsspannung von 230 V ac. Heizgeräte dieser Art werden typischerweise in Fertigungsanwendungen eingesetzt. Dieses Produkt ist Teil der zuverlässigen RS Pro Serie und wurde umfassend auf Qualität und Sicherheit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Keramik-Heizelement mit gebogenen Winden • Nennleistung von 400 W • Versorgungsspannung von 230 V • Länge: 245 mm • Breite: 60 mm • Dicke von 31 mm • Maximale Oberflächentemperatur von +700 °C. • Lebensdauer von 5000-10.000 Stunden • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
245mm
Breite:
60mm
Dicke:
31mm
Heizelement-Bauart:
Gebogenes keramisches Element
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Heizelemente
Weitere Suchbegriffe:
Keramik-Heizelement
,
infrarotheizpaneel 400w
,
keramik heizelement
,
rs pro infrarotheizung
,
1966462
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Heizelemente
,
RS PRO
,
UFC4001966462
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Heating Elements
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Reflektorhalterung, 92mm x 32mm, Länge 160mm
RS Pro
2462517
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen