Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CJT TH Stecker Koaxialsteckverbinder Twinax-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard, , gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966547
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CJT-T-P-HH-RA-TH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax
Koaxialanschlusstyp = Twinax-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Serie = CJT TH

Die Samtec CJT-Serie ist ein runder 100-O-HF-Twinax-Jack.Gehäusematerial aus Messing Isolatormaterial PTFE Kontaktwerkstoff aus Phosphorbronze Betriebstemperatur: –20 °C bis +105°C Frequenzbereich von 0-4 GHz
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Twinax-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Serie:
CJT TH
Weitere Suchbegriffe: 1966547, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Samtec, CJTTPHHRATH1, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.