Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FTSH Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966801
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTSH-110-01-F-DV-K-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = FTSH
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Weitere Informationen:
Serie:
FTSH
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 1966801, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, FTSH11001FDVKA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,93*
Lager 108
46
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 92 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 315,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.