| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1966859 Herst.-Nr.: BSW-110-04-S-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = BSW
Die Samtec BSW-Serie ist eine 2,54-mm-Steckdosenleiste mit unterer Kabeleinführung und 20 Kontaktpunkten.Isoliermaterial aus schwarzem Thermoplast Kontaktwerkstoff aus Phosphorbronze Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C RoHS-konform Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | BSW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1966859, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, BSW11004SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |