Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CJT TH Stecker Koaxialsteckverbinder Twinax-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard mit Trennwand, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966876
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CJT-T-P-HH-RA-BH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax
Koaxialanschlusstyp = Twinax-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Serie = CJT TH

Die Samtec CJT-Serie ist ein runder 100-O-HF-Twinax-Jack.Gehäusematerial aus Messing Isolatormaterial PTFE Kontaktwerkstoff aus Phosphorbronze Betriebstemperatur: –20 °C bis +105°C Frequenzbereich von 0-4 GHz
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Twinax-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Serie:
CJT TH
Weitere Suchbegriffe: 1966876, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Samtec, CJTTPHHRABH1, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,84*
€ 80,80*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 45,88*
€ 84,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.