Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol WD Spray Schmierstoff Öl, Spray 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1967544
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     34271
EAN/GTIN:
     5024747342716
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Handelsname = WD Spray
Schmierstoff Typ = Öl
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 300 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Anwendung = Scharnier, Verriegelungen, Stifte, Gewindeteile
Typ = Mehrzweckschmierstoff
Weitere Informationen:
Handelsname:
WD Spray
Schmierstoff Typ:
Öl
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
300 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Anwendung:
Scharnier, Verriegelungen, Stifte, Gewindeteile
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: 1967544, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 34271, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.