Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 66mm / Bohrung 25mm x 89mm, 60Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967688
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     593.66.5252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Bohrung = 25mm
Außendurchmesser = 66mm
Länge = 89mm
Nenndrehmoment = 60Nm
Winkelversatz = 2°
Parallelversatz = 0.25mm
Axialversatz = 1mm

Die Huco Bellows Kupplung mit abnehmbarem Klemmwellenanschluss. Präzisionskupplungen mit ausgezeichneten kinematischen Eigenschaften. Die 3 Typen bieten verschiedene Kombinationen aus Steifigkeit, radialer Kompensation und axialer Bewegung. Diese 3 Typen sind 3-Faltung, 9-Faltung und 2-Faltung.Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C Nabenmaterial ist eine Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Bohrung:
25mm
Außendurchmesser:
66mm
Länge:
89mm
Nenndrehmoment:
60Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.25mm
Axialversatz:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1967688, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 593665252, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.