Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-VE femtoF SMD Varistor, 0.05pF, 10V, Keramik / 16A, 0603 Gehäuse, 0.9mm, L. 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967909
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8231614A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Wechselspannung max. = 10V
Gleichspannung max. = 14V
Klemm-Spannung = 45V
Klemm-Strom = 16A
Material = Keramik
Serie = WE-VE femtoF
Kapazität = 0.05pF
Länge = 1.6mm
Stärke = 0.9mm
Gehäuse-Form = 0603
Weitere Informationen:
Wechselspannung max.:
10V
Gleichspannung max.:
14V
Klemm-Spannung:
45V
Klemm-Strom:
16A
Material:
Keramik
Serie:
WE-VE femtoF
Kapazität:
0.05pF
Länge:
1.6mm
Stärke:
0.9mm
Gehäuse-Form:
0603
Weitere Suchbegriffe: 1967909, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Wurth Elektronik, 8231614A, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.