Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Würth Elektronik WE-VE femtoF SMD Varistor, 0.05pF, 18.5V, Keramik / 16A, 0402 Gehäuse, 0.6mm, L. 1mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1967914
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
8231726A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Wechselspannung max. = 18.5V
Gleichspannung max. = 26V
Klemm-Spannung = 50V
Klemm-Strom = 16A
Material = Keramik
Serie = WE-VE femtoF
Kapazität = 0.05pF
Länge = 1mm
Stärke = 0.6mm
Gehäuse-Form = 0402
Weitere Informationen:
Wechselspannung max.:
18.5V
Gleichspannung max.:
26V
Klemm-Spannung:
50V
Klemm-Strom:
16A
Material:
Keramik
Serie:
WE-VE femtoF
Kapazität:
0.05pF
Länge:
1mm
Stärke:
0.6mm
Gehäuse-Form:
0402
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
1967914
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Wurth Elektronik
,
8231726A
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,10*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,17171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.925,80*
€ 2.291,702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.902,80*
€ 2.264,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.820,00*
€ 2.165,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.771,70*
€ 2.108,323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.717,10*
€ 2.043,349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen