| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1968055 Herst.-Nr.: ISL83070EIBZA-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 14
Renesas Electronics sind Bi CMOS 3,3 V-Versorgung, vollständig ausfallsicher, niedrige Leistung, hohe Geschwindigkeit oder Anstiegsgeschwindigkeit begrenzt, ein einzelner Transceiver, der sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für symmetrische Kommunikation erfüllt. Dieses Gerät hat einen sehr niedrigen Busstrom und ermöglicht so bis zu 256 Transceiver im Netzwerk, ohne die RS-485-Spezifikation zu verletzen, maximal 32 Einheiten Last und ohne Repeater. Er verwendet einen Treiber mit Anstiegsgeschwindigkeit, der elektromagnetische Störungen reduziert und Übertragungsleitungen oder nicht abgeschlossene Stiche in Multidrop- und Multipoint-Anwendungen minimiert.Vollständige ausfallsichere Empfänger Hot-Plug-Tx- und Rx-Ausgänge bleiben während des Einschaltvorgangs in drei Zuständen Echte 1/8-Einheitslast ermöglicht bis zu 256 Geräte auf dem Bus Unsymmetrische Spannungsversorgung 3,3V Hohe Datenraten von bis zu 20 Mbit/s. Weitere Informationen: | | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |